Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 60X30mm

Nr art.: 181100 60X30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica skrawania 60 mm
Średnica korpusu 60 mm
Średnica otworu mocującego 27 mm
Średnica pogłębiania, otwór mocujący 38 mm
Szerokość cięcia 30 mm
Głębokość pogłębiania, otwór mocujący 11 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Maks. kąt zanurzania 7 stopni
Liczba ostrzy (obwodowych) 12
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) 12
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita 30 mm
Długość funkcjonalna 30 mm
Masa 332 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 841
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181100 60X30
EAN / GTIN 4045197096401
Numer producenta 181100 60X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ H = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.