{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Średnica skrawania | 50 mm | |
| Średnica korpusu | 50 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 22 mm | |
| Średnica pogłębiania, otwór mocujący | 30 mm | |
| Szerokość cięcia | 50 mm | |
| Głębokość pogłębiania, otwór mocujący | 11 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy walcowo-czołowe | |
| Maks. kąt zanurzania | 7 stopni | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) | 12 | |
| Liczba ostrzy (po stronie czołowej) | 12 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS Co 5 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Długość funkcjonalna | 50 mm | |
| Masa | 364 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 841 | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn; frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frezy walcowo-czołowe | |
| Współczynnik korekcyjny | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 50 mm |
| Numer artykułu | 181100 50X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197096395 | |
| Numer producenta | 181100 50X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |