Mantelkopfrees H 60X30 mm

Artikelnummer: 181100 60X30
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 60 mm
Totale hoogte 30 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 841
Type H
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 20 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 27 mm
Aantal tanden Z 12
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181100 60X30
EAN/GTIN 4045197096401

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

de frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type H = fijne vertanding, 20°-spiraal.

Tip:

De maten 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kunnen alleen via de langssleuf worden gespannen.
fz voor ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen