Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 90X35mm

Nr art.: 181100 90X35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
maks. głębokość cięcia ap 35 mm
Średnica skrawania Dc 90 mm
Średnica korpusu D2 90 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Średnica pogłębiania, otwór mocujący D4 38 mm
Szerokość cięcia B 35 mm
Głębokość pogłębiania, otwór mocujący 12 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Maks. kąt zanurzania 5 stopni
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 16
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 16
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita L 35 mm
Masa 1 159 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 841
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181100 90X35
EAN / GTIN 4045197096449
Numer producenta 181100 90X35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ H = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.