{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 60 mm | |
Celotna višina | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 841 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar | s prilagodnim utorom | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
⌀ izvrtine H7 | 27 mm | |
Število zob Z | 12 | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Vrsta izdelka | Valjčni rezkar |
Številka izdelka | 181100 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197096401 |