Nástrčná čelní válcová fréza H, bez povlaku, ⌀ךířka js16: 60X30mm

Artiklové číslo: 181100 60X30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr břitu Dc 60 mm
Průměr těla D2 60 mm
Průměr upínacího otvoru D3 27 mm
Průměr zahloubení, montážní otvor D4 38 mm
Šířka řezu B 30 mm
Hloubka zahloubení, montážní otvor 11 mm
Typ frézy ISO Válcová čelní fréza
Úhel zanoření max. 7 stupeň
Počet břitů (po obvodu) Z 12
Počet břitů (čelní strana) Z 12
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Rohové provedení ostré hrany
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Povlak bez povlaku
Celková délka L 30 mm
Funkční délka 30 mm
Hmotnost 332 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 841
Postupy obrábění Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu nástrčná čelní válcová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181100 60X30
EAN / GTIN 4045197096401
Číslo výrobce 181100 60X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Frézy řežou po obvodu a čelně.

Použití:

Typ H = jemné ozubení, spirála 20°.

Poznámka:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mohou být upnuty pouze podélnou drážkou.
fz pro ae = 0,5 - 1×D.