Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 35X35mm

Nr art.: 181100 35X35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica skrawania Dc 35 mm
Średnica korpusu D2 35 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Średnica pogłębiania, otwór mocujący D4 23 mm
Szerokość cięcia B 35 mm
Głębokość pogłębiania, otwór mocujący 8 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Maks. kąt zanurzania 8 stopni
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 10
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 10
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita L 35 mm
Długość funkcjonalna 35 mm
Masa 142 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 841
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181100 35X35
EAN / GTIN 4045197096357
Numer producenta 181100 35X35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ H = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.