Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 40X20mm

Nr art.: 181100 40X20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
maks. głębokość cięcia ap 20 mm
Średnica skrawania Dc 40 mm
Średnica korpusu D2 40 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Średnica pogłębiania, otwór mocujący D4 23 mm
Szerokość cięcia B 20 mm
Głębokość pogłębiania, otwór mocujący 8 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Maks. kąt zanurzania 7 stopni
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 10
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 10
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita L 20 mm
Masa 107 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 841
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181100 40X20
EAN / GTIN 4045197096364
Numer producenta 181100 40X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ H = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.