{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Adaptionsstück; Kugelgelenk und Adaptionsstück | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | srebrna | |
| Długość L | 25 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G1/4 cal; G1/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | 5 °C | |
| Materiał | stal stopowa |
| Numer artykułu | 17673 | |
| EAN / GTIN | 4020772017675 | |
| Numer producenta | 17673 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |