Kulový čep a adaptér

Artiklové číslo: 17673
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 17673
EAN / GTIN 4020772017675
Číslo výrobce 17673
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kulový kloub a adaptér, příslušenství pro AMF-Cleaner, provedení stick
objednací číslo 17699: Kulový kloub
objednací číslo 17673: Adaptér

Charakteristika:

  • Max otáčky: 400 1/min
  • min. Tisk KSS: 5 bar
  • max. Tisk KSS: 120 bar
  • min. Tlak vzduchu: 5 bar
  • max. Tlak vzduchu: 10 bar
  • hmotnost: 13 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 5,2 mm
  • L1: 25 mm
  • L2: 4,5 mm
  • L3: 14 mm