Articulación de bola y adaptador

Número de artículo: 17673
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 17673
EAN / GTIN 4020772017675
Número del fabricante 17673
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Articulación de bola y adaptador, accesorios para AMF-Cleaner, modelo stick
nº de pedido 17699: Articulación esférica
nº de pedido 17673: Adaptador

Característica:

  • Velocidad de giro máx.: 400 rpm
  • mín. Impresión KSS: 5 bar
  • máx. Impresión KSS: 120 bar
  • mín. Presión de aire: 5 bar
  • máx. Presión de aire: 10 bar
  • peso: 13 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 5,2 mm
  • L1: 25 mm
  • L2: 4,5 mm
  • L3: 14 mm