Zglob in adapter

Št. art.: 17673
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Oznaka proizvajalca Adaptionsstück; Kugelgelenk und Adaptionsstück
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Dolžina L 25 mm
Velikost d1, zunanji navoj G1/4 col; G1/8 col
Vrsta izdelka cevni adapter
Število delov 2 kos
Vrsta priključka zunanji navoj
Temperaturno območje min. 5 °C
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17673
EAN/GTIN 4020772017675
Številka proizvajalca 17673
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kroglični zglob in adapter, dodatki za AMF-Cleaner, oblika palico
št . izdelka 17699: Krogelni zglob
št . izdelka 17673: Adapter

Lastnosti:

  • Maks. število vrtljajev: 400 vrt./min
  • min. Tiskanje KSS: 5 barov
  • maks. Tiskanje KSS: 120 barov
  • min. Zračni tlak: 5 barov
  • maks. Zračni tlak: 10 barov
  • Masa: 13 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 5,2 mm
  • L1: 25 mm
  • L2: 4,5 mm
  • L3: 14 mm