• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk und Adaptionsstück

Artikel-Nr.: 17673
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Adaptionsstück; Kugelgelenk und Adaptionsstück
Verpackung lose
Farbe silber
Länge L 25 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1/4 Zoll; G1/8 Zoll
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 2 St.
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. 5 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17673
EAN / GTIN 4020772017675
Herstellernummer 17673
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelgelenk und Adaptionsstück, Zubehör für AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Bestell-Nr. 17699: Kugelgelenk
Bestell-Nr. 17673: Adaptionsstück

Merkmal:

  • max. Drehzahl: 400 1/min
  • min. KSS-Druck: 5 bar
  • max. KSS-Druck: 120 bar
  • min. Luft-Druck: 5 bar
  • max. Luft-Druck: 10 bar
  • Gewicht: 13 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 5,2 mm
  • L1: 25 mm
  • L2: 4,5 mm
  • L3: 14 mm