Kugleled og adapter

Art.-nr.: 17673
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse Adaptionsstück; Kugelgelenk und Adaptionsstück
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Længde L 25 mm
Størrelse d1, udvendigt gevind G1/4 tommer; G1/8 tommer
Produkttype slangeadapter
Antal dele 2 stk.
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. 5 °C
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 17673
EAN/GTIN 4020772017675
Producentnummer 17673
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleled og adapter, tilbehør til AMF-Cleaner, udførelse stick
best.nr . 17699: Kugleled
best.nr . 17673: Adapter

Egenskab:

  • Max Omdrejningstal: 400 1/min
  • min. KSS-udskrivning: 5 bar
  • maks. KSS-udskrivning: 120 bar
  • min. Lufttryk: 5 bar
  • maks. Lufttryk: 10 bar
  • Vægt: 13 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 5,2 mm
  • L1: 25 mm
  • L2: 4,5 mm
  • L3: 14 mm