{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Średnica skrawania Dc |
50 mm
|
|
| Średnica otworu mocującego D3 |
13 mm
|
|
| Szerokość cięcia B |
2,5 mm
|
|
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z |
64
|
|
| Kształt zębów |
Wz
|
|
| Norma |
DIN 1837
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Uchwyt trzpienia frezarskiego
|
|
| Sposób mocowania |
Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Wielkość uchwytu |
13
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Kąt przyłożenia |
90 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość całkowita L |
2,5 mm
|
|
| Masa |
33 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Litera określająca kształt numer normy |
A
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie rozdzielające (FTR)
|
|
| Rodzaj produktu |
Piła tarczowa
|
|
| Maksymalna głębokość wcinania |
12,75 mm
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,5
|
| Numer artykułu | 175000 50X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197242747 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |