Freză disc pentru debitat metale fin, neacoperită, ⌀×grosime: 50X2,5mm

Cod articol.: 175000 50X2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 50 mm
Diametru gaură de montare D3 13 mm
Lăţime de tăiere B 2,5 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 64
Formă dinţi Aw
Standard DIN 1837
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Greutate 33 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Disc de circular
Adâncime maximă de tăiere 12,75 mm
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 175000 50X2,5
EAN / GTIN 4045197242747
Producător/responsabil Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1837 A cu dantură fină şi dinţi drepţi, Forma A. Dinţi drepţi cu locaşuri relativ mici.

Aplicaţie:

Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.