{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Średnica skrawania Dc | 200 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 32 mm | |
| Szerokość cięcia B | 1 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 200 | |
| Kształt zębów | Wz | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Wielkość uchwytu | 32 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica kołnierza d2 | 75 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 1 mm | |
| Masa | 223 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Litera określająca kształt numer normy | A | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa | |
| Maksymalna głębokość wcinania | 50 mm | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 175000 200X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197243409 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |