Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, ⌀×grubość: 160X2mm

Nr art.: 175000 160X2
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Wykonanie narzędzia Stal lita
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica otworu mocującego D3 32 mm
Szerokość cięcia B 2 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 128
Kształt zębów Wz
Norma DIN 1837
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Wielkość uchwytu 32
Środek chłodząco-smarowy tak
Kąt przyłożenia 90 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 2 mm
Masa 282 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy A
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa
Maksymalna głębokość wcinania 40 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175000 160X2
EAN / GTIN 4045197243348
Producent/osoba odpowiedzialna Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe w kształcie A.
Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.