Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, ⌀×grubość: 40X3mm

Nr art.: 175000 40X3
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Powłoka
bez powłoki
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Średnica skrawania Dc
40 mm
Średnica otworu mocującego D3
10 mm
Szerokość cięcia B
3 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z
50
Kształt zębów
Wz
Norma
DIN 1837
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Uchwyt trzpienia frezarskiego
Sposób mocowania
Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Wielkość uchwytu
10
Środek chłodząco-smarowy
tak
Kąt przyłożenia
90 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L
3 mm
Masa
24 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy
A
Proces obróbki
Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu
Piła tarczowa
Maksymalna głębokość wcinania
10,25 mm
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175000 40X3
EAN / GTIN 4045197242594
Producent/osoba odpowiedzialna Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe w kształcie A.
Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.