Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, ⌀×grubość: 40X0,6mm

Nr art.: 175000 40X0,6
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 40 mm
Średnica otworu mocującego D3 10 mm
Szerokość cięcia B 0,6 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 80
Kształt zębów Aw
Norma DIN 1837
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Metallkreissägeblatt fein
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Indeks koła osi otworów bez koła osi otworów
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Piła tarczowa
Maksymalna głębokość wcinania 10,25 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175000 40X0,6
EAN / GTIN 4045197242525
Producent/osoba odpowiedzialna Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe w kształcie A.
Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.