Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, ⌀×grubość: 160X1,6mm

Nr art.: 175000 160X1,6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Metallkreissägeblatt fein
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica otworu mocującego D3 32 mm
Szerokość cięcia B 1,6 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kształt zębów Aw
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 160
Indeks koła osi otworów bez koła osi otworów
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Masa 226 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 1837
Rodzaj produktu Piła tarczowa
maximale Einschnitttiefe 40 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175000 160X1,6
EAN / GTIN 4045197243331
Producent/osoba odpowiedzialna Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe w kształcie A.
Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

Wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.