{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 125 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Szerokość cięcia B | 0,8 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Kształt zębów | Aw | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 160 | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Masa | 67 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa | |
| maximale Einschnitttiefe | 42,75 mm | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 175000 125X0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197243218 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |