{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Diametru tăiş Dc | 200 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 32 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 1 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 200 | |
| Formă dinţi | Wz | |
| Standard | DIN 1837 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Referinţă de prindere | 32 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Kragendurchmesser d2 | 75 mm | |
| Unghi de reglare | 90 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 1 mm | |
| Greutate | 223 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Formular scrisoare Număr standard | A | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular | |
| Adâncime maximă de tăiere | 50 mm | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 175000 200X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197243409 | |
| Producător/responsabil | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |