Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 160X1,6mm

Artiklové číslo: 175000 160X1,6
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 160 mm
Průměr upínacího otvoru D3 32 mm
Šířka řezu B 1,6 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 160
Tvar zubu Aw
Norma DIN 1837
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Metallkreissägeblatt fein
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Index roztečné kružnice žádná roztečná kružnice
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Hmotnost 226 g
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Pilový list
Maximální hloubka řezu 40 mm
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175000 160X1,6
EAN / GTIN 4045197243331
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1837 A jemné ozubení s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.