{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo | 125 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 22 mm | |
| Ancho de corte | 0,8 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Forma de los dientes | Aw | |
| Número de cortes (circunferencial) | 160 | |
| División dientes | 2,45 mm | |
| Versión de esquina | canto vivo | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Longitud útil | 42,75 mm | |
| Longitud total | 0,8 mm | |
| Longitud funcional | 40 mm | |
| Peso | 67 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 1837 | |
| Letra de la forma, número de norma | A | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de cortadora | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte máx. | 42,75 mm |
| Número de artículo | 175000 125X0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197243218 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |