AMF-Writer Small

Nr art.: 17467
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AMF-Writer Small

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Numer producenta 17467
Numer L L30100 391
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Writer Small, narzędzie do znakowania,
pasujące do tulejek zaciskowych 12 mm i uchwytów Weldona.

Cecha szcz.:

  • Igła: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Prędkość obrotowa: 0–300 obr./min
  • maks. Prędkość znakowania
    : 200
  • Masa: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm