AMF-Writer malý značkovač

Artiklové číslo: 17467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AMF-Writer Small

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Číslo výrobce 17467
L-číslo L30100 391
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Writer Small, značkovací nástroj,
Vhodné pro upínací kleštiny 12 mm a držáky Weldon.

Charakteristika:

  • Jehla: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Otáčky: 0-300 1 ot./min
  • max. Označení
    rychlost: 200
  • hmotnost: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm