AMF-Writer Small

Art.-nr.: 17467
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse AMF-Writer Small

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 17467
EAN/GTIN 4020772017460
Producentnummer 17467
L-nummer L30100 391
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AMF-Writer lille, markeringsværktøj,
Velegnet til 12 mm spændetænger- og Weldon-billeder.

Egenskab:

  • Nål: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Omdrejningstal: 0-300 1 o/min.
  • maks. Mærkning
    hastighed: 200
  • Vægt: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm