• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Writer Small

Artikel-Nr.: 17467
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung AMF-Writer Small

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Herstellernummer 17467
L-Nummer L30100 391
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Writer Small, Markierungswerkzeug,
passend für 12 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.

Merkmal:

  • Nadel: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Drehzahl: 0-300 1/min
  • max. Kennzeichnungs-
    geschwindigkeit: 200
  • Gewicht: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm