AMF-Writer Small

Codice art.: 17467
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto AMF-Writer Small

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Codice del produttore 17467
Numero-L L30100 391
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

AMF-Writer piccolo, strumento di marcatura,
Adatto per mandrini a pinza da 12 mm e supporti Weldon.

Proprietà:

  • Ago: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Numero di giri: 0-300 1 giri/min
  • max. Etichettatura
    di taglio: 200
  • peso: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm