AMF-Writer pequeño

Número de artículo: 17467
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante AMF-Writer Small

Identificación y clasificación

Número de artículo 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Número del fabricante 17467
Número L L30100 391
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Writer pequeño, herramienta de marcado,
Adecuado para mandriles de pinza de 12 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm