AMF-Writer malé

Č. pol.: 17467
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 17467
EAN/GTIN 4020772017460
Číslo výrobcu 17467
Číslo L L30100 391
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Writer malý, popisovací nástroj,
Vhodné pre 12 mm upínacie skľučovadlá a držiaky Weldon.

Charakteristika:

  • Ihla: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Otáčky: 0-300 1 ot./min
  • max. Označenie
    rýchlosť: 200
  • Hmotnosť: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm