Electrical cable reeler, 3x1.5 mm², max. 240 V, max. 10 Amps, 17m

Nr art.: 174140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta CejN
Kolor Niebieskie
Długość kabla 17 m
Moc po rozwinięciu 2 400 W
Moc po zwinięciu 1 600 W
Możliwość obrotu do 180 stopni
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 1
Napięcie znamionowe, Gniazdo 240 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 10 A
Pobór mocy 2 400 W
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość obrotu; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; Izolacja ochronna; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 490 mm
Wysokość korpusu 409 mm
Materiał kabla guma
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174140
EAN / GTIN 4047322658959
Numer producenta 174140
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Electrical cable reeler, Rubber H07RN-F 3x1.5 mm², max. 240 V, max. 10 Amps, Power consumption max. 2400 W, Cable 17 m

Cecha szcz.:

  • A: 490.0 mm
  • B: 409.0 mm
  • Input: Rubber H07RN-F 3 x 1.5 mm²
  • Connection: SchuKo plug
  • Cable length: 17 m
  • swivelling: 180°
  • Operating voltage: max. 240 V
  • Max. current: 10 amps
  • Power consumption: max. 1600 watts (rolled up), max. 2400 watts (unrolled)