Elektrisk kabelopruller, 3x1, 5 mm², maks. 240 V, maks. 10 ampere, 17 m

Art.-nr.: 174140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse CejN
Farve blå
Længde, kabel 17 m
Effekt, rullet ud 2.400 W
Effekt, rullet op 1.600 W
Svingbar til 180 grader
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 1
Nominel spænding, stikkontakt 240 V
Nominel strøm, stikkontakt 10 A
Effektforbrug 2.400 W
Produkttype kabelopruller
Brugsområde indendørs
Egenskaber svingbar; bæregreb; mulighed for vægmontering; beskyttelsesisoleret; overophedningsbeskyttelse; overbelastningssikring
Materiale, hus kunststof
Bredde, hus 490 mm
Højde, hus 409 mm
Materiale, kabel gummi
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 174140
EAN/GTIN 4047322658959
Producentnummer 174140
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Elektrisk kabelopruller, gummi H07RN-F 3x1, 5 mm², maks. 240 V, maks. 10 ampere, effektforbrug maks. 2400 W, kabel 17 med slagfast, solid og lukket hus af POM. Inkl. termisk afbryder. Ved overbelastning afbryder en termisk overbelastningsbeskyttelse automatisk strømforsyningen.

Egenskab:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Indgang: Gummi H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Tilslutning: SchuKo-stik
  • Kabellængde: 17 m
  • Drejelighed: 180°
  • Driftsspænding: maks. 240 V
  • Strømstyrke maks.: 10 ampere
  • Effektforbrug: maks. 1600 watt (oprullet), maks. 2400 watt (udrullet)