Înfășurător electric pentru cabluri, 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 amperi, 17 m

Cod articol.: 174140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului CejN
Culoarea albastru
Lungimea cablurilor 17 m
Putere desfășurată 2.400 W
Putere desfășurată în sus 1.600 W
Rabatabil până la 180 grad
Tip priză F
Număr, Priză 1
Tensiune nominală, Priză 240 V
Curent nominal, Priză 10 A
Putere absorbită 2.400 W
Tip produs Rolă pentru cabluri
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Rabatabil; mâner; Se poate monta pe perete; Izolație protectoare; protecţie la supraîncălzire; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 490 mm
Înălţime carcasă 409 mm
Materialul cablului cauciuc
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 174140
EAN / GTIN 4047322658959
Număr producător 174140
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Înfășurător electric pentru cabluri, cauciuc H07RN-F 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 amperi, consum maxim 2400 W, cablu 17 cu carcasă rezistentă la lovituri, solidă și închisă din POM. Include întrerupător termic. În cazul suprasolicitării, o protecție termică împotriva suprasolicitării întrerupe automat alimentarea cu energie electrică.

Caracteristică:

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Intrare: Cabluri din cauciuc H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Racord: Conector SchuKo
  • Lungimea cablului: 17 m
  • Capacitate de pivotare: 180°
  • Tensiune de funcţionare: max. 240 V
  • Intensitate maximă a curentului electric.: 10 amperi
  • Putere absorbită: max. 1600 wați (înfășurat), max. 2400 wați (desfășurat)