{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | CejN | |
| Barva | Modrá | |
| Délka kabelu | 17 m | |
| Výkon odvinutý | 2 400 W | |
| Výkon navinutý | 1 600 W | |
| Kyvné provedení do | 180 stupeň | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 1 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 240 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 10 A | |
| Příkon | 2 400 W | |
| Druh produktu | Navíječka kabelů | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Výkyvné; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; Ochranná izolace; ochrana proti přehřívání; ochrana proti přetížení | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 490 mm | |
| Výška korpusu | 409 mm | |
| Materiál kabelu | guma | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 174140 | |
| EAN / GTIN | 4047322658959 | |
| Číslo výrobce | 174140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |