{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | CejN | |
| Farbe | blau | |
| Länge Kabel | 17 m | |
| Leistung abgerollt | 2 400 W | |
| Leistung aufgerollt | 1 600 W | |
| Schwenkbar bis | 180 Grad | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 1 | |
| Nennspannung, Steckdose | 240 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 10 A | |
| Leistungsaufnahme | 2 400 W | |
| Produktart | Kabelaufroller | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Schwenkbar; Tragegriff; Wandmontage möglich; schutzisoliert; Überhitzungsschutz; Überlastschutz | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 490 mm | |
| Höhe Gehäuse | 409 mm | |
| Material Kabel | Gummi | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 174140 | |
| EAN / GTIN | 4047322658959 | |
| Herstellernummer | 174140 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |