Enrouleur de câble électrique, 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 ampères, 17 m

Réf.: 174140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Herstellerbezeichnung CejN
Farbe blau
Länge Kabel 17 m
Leistung abgerollt 2.400 W
Leistung aufgerollt 1.600 W
Schwenkbar bis 180 Grad
Steckdose Typ F
Anzahl, Steckdose 1
Nennspannung, Steckdose 240 V
Nennstrom, Steckdose 10 A
Leistungsaufnahme 2.400 W
Produktart Kabelaufroller
Einsatzbereich Innenbereich
Eigenschaften Schwenkbar; Tragegriff; Wandmontage möglich; schutzisoliert; Überhitzungsschutz; Überlastschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 490 mm
Höhe Gehäuse 409 mm
Material Kabel Gummi
Art Anschluss Steckdose

Identification et classification

Référence article 174140
EAN / GTIN 4047322658959
Réf. fabricant 174140
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Enrouleur de câble électrique, caoutchouc H07RN-F 3x1, 5 mm², max. 240 V, max. 10 ampères, puissance absorbée max. 2400 W, câble 17 avec boîtier résistant aux chocs, solide et fermé en POM. Avec disjoncteur thermique. En cas de surcharge, un dispositif thermique coupe automatiquement l’alimentation électrique.

Caractéristique(s):

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • Entrée: Caoutchouc H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Connexion: Connecteur SchuKo
  • Longueur du câble: 17 m
  • pivotement: 180°
  • Tension de fonctionnement: max. 240 V
  • Intensité max.: 10 ampères
  • Puissance absorbée: max. 1600 watts (enroulé), max. 2400 watts (déroulé)