Enrollador de cable eléctrico, 3x1, 5 mm², máx. 240 V, máx. 10 amperios, 17 m

Número de artículo: 174140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante CejN
Color azul
Longitud cable 17 m
Potencia desenrollado 2.400 W
Potencia enrollado 1.600 W
Orientable hasta 180 grados
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 1
Tensión nominal, Toma de corriente 240 V
Corriente nominal, Toma de corriente 10 A
Consumo de potencia 2.400 W
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables
Intervalo de empleo interior
Características Orientable; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; A prueba de choques eléctricos; protección contra sobrecalentamiento; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 490 mm
Altura carcasa 409 mm
Material cable goma
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 174140
EAN / GTIN 4047322658959
Número del fabricante 174140
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador eléctrico de cable, goma H07RN-F 3x1, 5 mm², máx. 240 V, máx. 10 amperios, consumo máximo 2400 W, cable 17 con carcasa resistente a los golpes, sólida y cerrada de POM. Incluye interruptor térmico. En caso de sobrecarga, un protector térmico interrumpe automáticamente el suministro eléctrico.

Característica:

  • A: 490,0 mm
  • An: 409,0 mm
  • Entrada: Cable de goma H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Conexión: Conector SchuKo
  • Longitud: 17 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Tensión de servicio: máx. 240 V
  • Intensidad máxima.: 10 amperios
  • Consumo de potencia: máx. 1600 vatios (enrollado), máx. 2400 vatios (desenrollado)