Infeed / Cut-off tool holder, Size 32

Nr art.: 172072
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria BMT65
Oznaczenie producenta 32.BMT32HC09ÜKIK
Długość wysięgu L1 85,5 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Wielkość płytki 32 mm
Rodzaj trzonka uchwyt
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 172072
EAN / GTIN 4069739256399
Numer producenta 32.BMT32HC09ÜKIK
Numer L L31490 115873
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT65, parting off toolholder, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 32.BMT32HC09ÜKIK
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 100
  • Length of reach (LPR): 85.5 mm
  • Function length (WF): 0.5 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: Parting blade 32
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling