Suport de așchiere, înălțime centrală 32, 32.BMT32HC09ÜKIK

Cod articol.: 172072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Serie BMT65
Denumirea producătorului 32.BMT32HC09ÜKIK
Lungime activă L1 85,5 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Mărimea plăcuţei 32 mm
Tip tijă Ştreang
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 172072
EAN / GTIN 4069739256399
Număr producător 32.BMT32HC09ÜKIK
L-Număr L31490 115873
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT65, suport de tăiere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.BMT32HC09ÜKIK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Lungimea cantileverului (LPR): 85,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 0,5 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă