{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | BMT65 | |
| Označení výrobce | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Nepodepřená délka L1 | 85,5 mm | |
| Rozsah použití | Axiální vnější zapichování | |
| Velikost destiček | 32 mm | |
| Typ stopky | držák | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Výška h1 | 100 mm |
| Katalogové číslo | 172072 | |
| EAN / GTIN | 4069739256399 | |
| Číslo výrobce | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| L-číslo | L31490 115873 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |