{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | BMT65 | |
| Référence fabricant | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Longueur de col L1 | 85,5 mm | |
| Domaine d’application | Gorges extérieures axiales | |
| Taille de plaquette | 32 mm | |
| Type de queue | Porte-outils | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Hauteur h1 | 100 mm |
| Référence article | 172072 | |
| EAN / GTIN | 4069739256399 | |
| Réf. fabricant | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Article hors catalogue | L31490 115873 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |