{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, radial | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | BMT65 | |
| Herstellerbezeichnung | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Auskraglänge L1 | 85,5 mm | |
| Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen | |
| Plattengröße | 32 mm | |
| Art Schaft | Halter | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Höhe h1 | 100 mm |
| Artikelnummer | 172072 | |
| EAN / GTIN | 4069739256399 | |
| Herstellernummer | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| L-Nummer | L31490 115873 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |