{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | BMT65 | |
| Producentbetegnelse | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Længde på udhæng L1 | 85,5 mm | |
| Anvendelsesområde | Aksial udvendig indstikning | |
| Plattestørrelse | 32 mm | |
| Type, skaft | Holder | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Højde h1 | 100 mm |
| Artikelnummer | 172072 | |
| EAN/GTIN | 4069739256399 | |
| Producentnummer | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| L-nummer | L31490 115873 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |