{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | BMT65 | |
| Denominación del fabricante | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Longitud de alcance L1 | 85,5 mm | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado externo axial | |
| Tamaño de placa | 32 mm | |
| Tipo de vástago | Soporte | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Altura h1 | 100 mm |
| Número de artículo | 172072 | |
| EAN / GTIN | 4069739256399 | |
| Número del fabricante | 32.BMT32HC09ÜKIK | |
| Número L | L31490 115873 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |