{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Długość szczęk | 23,5 mm | |
| Szerokość szczęk | 55 mm | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Właściwości | Beziskrowy | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 9243 | |
| Długość całkowita L | 225 mm |
| Numer artykułu | 1699326 | |
| EAN / GTIN | 4010886838648 | |
| Numer producenta | 1699326 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |