{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blue; grey | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 23,5 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 55 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera sovrapposta | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tenaglia | |
| Caratteristiche | Antiscintilla | |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | Rivestimento in TiN | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN ISO 9243 | |
| Lunghezza complessiva L | 225 mm |
| Codice articolo | 1699326 | |
| EAN / GTIN | 4010886838648 | |
| Codice del produttore | 1699326 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |