Clește de 225 mm izolat prin imersie

Cod articol.: 1699326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru; gri
Lungimea fălcilor/gurii 23,5 mm
Lăţime fălci/gură 55 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Fără scântei
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9243
Lungimea totală L 225 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1699326
EAN / GTIN 4010886838648
Număr producător 1699326
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Proiectare conform din ISO 9243 forma A.
  • Clești de mușcare de mare capacitate
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv, duritate de tăiere 61 - 63 HRC
  • Capete de măcinat, gri oțel, cu mânere anti-alunecare imersate în albastru (TL)
  • Fabricat din oțel de înaltă calitate pentru scule

Caracteristică:

  • Design fără scântei: Nu
  • Lungimea ferăstrăului L3 [mm]: 23,5 mm
  • Tip de îmbinare: îmbinare aplicată
  • Designul mânerului: izolat prin imersie
  • Proces de întărire: Călit prin inducție
  • Conţinut (q.tate. buc.): 1 buc
  • Lățimea capului 1 [mm]: 55,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 25,0 mm
.