Kleště 225 mm s izolací proti ponoření

Artiklové číslo: 1699326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva Modrá; Šedá
Délka čelistí/svěrné čelisti 23,5 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 55 mm
Typ kloubu Položený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Vlastnosti Bezjiskrový
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch kalená
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9243
Celková délka L 225 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1699326
EAN / GTIN 4010886838648
Číslo výrobce 1699326
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 9243 forma A.
  • Kleště na skus pro vysoké zatížení
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 61 - 63 HRC
  • Hlavy broušené, ocelově šedé, s modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi (TL)
  • Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli

Charakteristika:

  • Design bez jisker: Ne
  • Délka čelisti L3 [mm]: 23,5 mm
  • Typ kloubu: aplikovaný kloub
  • Konstrukce rukojeti: ponorná izolace
  • Proces kalení: Indukčně kalené
  • Obsah (počet ks): 1 ks
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 55,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 25,0 mm
.